Motion
FHBR205-16
Cartucho de cojinete de bolas - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.4560 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #04174024
No. Fabricante FHBR205-16
Precio84.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.4560 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #04174024
No. Fabricante FHBR205-16
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
Precio84.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4560 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Goma
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    8865590083138
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Cojinete de repuesto
    FH205-15
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHBR
  • UPC_NO
    1200106977148

Descripción general

Descripción del fabricante
FHBR205-16 UNIDAD MONTADA
  • Revestimiento interno de goma conductora
  • Se utiliza para disipar la estática y reducir el ruido/vibración
  • FHSBR/ FHBR comúnmente montado en carcasas de acero prensado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"