Motion
AOM3455
Motor de ventilador/ventilador - 1/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 48 bastidor, caja TEAO, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04174330
No. Fabricante AOM3455
Precio987.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 1/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 48 bastidor, caja TEAO, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04174330
No. Fabricante AOM3455
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
Su precio$987.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    9.6300 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.63 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de cojinetes de extremo de transmisión bloqueados, cojinetes dimensionados para cargas voladizas más grandes para aplicaciones de ventilador en eje. Conductores 36” .
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    1.5 A @ 208 V; 1.4 A @ 230 V; 0.7 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones “en la corriente de aire” y de ventilador en eje.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción
    HP:.25, F#48, RPM:1140, 230/460V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Hp
    0.25 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    AOM3455
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568501740
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
AOM3455 .25HP,1140RPM,3PH,60HZ,48,3411M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"