Motion
7007-12-S16-24
7007-12-S16-24 MJ-FMMS STRT
Artículo MI #04174357
No. Fabricante 7007-12-S16-24
Precio67.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7007-12-S16-24 MJ-FMMS STRT
Artículo MI #04174357
No. Fabricante 7007-12-S16-24

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 16 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M16 Pieza giratoria
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 16 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    55.6
  • Profundidad de la rosca
    15.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M24X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Sistema métrico a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Giro métrico hembra de 16 mm x 3/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7007_PESADO DEL COMEDOR

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-12-S16-24 MJ-FMMS STRT

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"