Motion
CUBO 32 5GAL DE ACEITE HYD DE ORIGEN BIOLÓGICO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 32 5GAL PAIL

Aceites hidráulicos de la serie BIOBASED Aceite hidráulico verde de base biológica - No, 5 gal, Cubo, Grado 10 SAE, Grado 32 ISO
Artículo MI #04174358
No. Fabricante BIOBASED HYD OIL 32 5GAL PAIL
Precio444.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 32 5GAL PAIL

Aceites hidráulicos de la serie BIOBASED Aceite hidráulico verde de base biológica - No, 5 gal, Cubo, Grado 10 SAE, Grado 32 ISO
Artículo MI #04174358
No. Fabricante BIOBASED HYD OIL 32 5GAL PAIL
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
Su precio$444.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los fluidos hidráulicos ecológicos de base biológica están diseñados para su uso en bombas de paletas, pistones y engranajes hidráulicos móviles y estacionarios, y han demostrado tener un rendimiento antidesgaste excepcional.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Aceite hidráulico ecológico de origen biológico
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Responsable con el medio ambiente •Antidesgaste y antióxido •Ultimamente biodegradable
  • Punto de inflamación
    236°C/457 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215000845
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215000845
  • Viscosidad
    31
  • Índice de viscosidad
    184

Descripción general

Descripción del fabricante
L1050-060 ISO32 5GAL HIDRO BIOLÓGICO
  • Responsable con el medio ambiente
  • Antidesgaste, antióxido
  • En última instancia biodegradable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good