Motion
CUBO 46 5GAL DE ACEITE HYD DE ORIGEN BIOLÓGICO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 46 5GAL PAIL

Aceites hidráulicos de la serie BIOBASED Aceite hidráulico verde de base biológica - No, 5 gal, Cubo, Grado 20 SAE, Grado 46 ISO
Artículo MI #04174360
No. Fabricante BIOBASED HYD OIL 46 5GAL PAIL
Precio431.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 46 5GAL PAIL

Aceites hidráulicos de la serie BIOBASED Aceite hidráulico verde de base biológica - No, 5 gal, Cubo, Grado 20 SAE, Grado 46 ISO
Artículo MI #04174360
No. Fabricante BIOBASED HYD OIL 46 5GAL PAIL
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
Precio431.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los fluidos hidráulicos ecológicos de base biológica están diseñados para su uso en bombas de paletas, pistones y engranajes hidráulicos móviles y estacionarios, y han demostrado tener un rendimiento antidesgaste excepcional.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Aceite hidráulico ecológico de origen biológico
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Responsable con el medio ambiente •Antidesgaste y antióxido •Ultimamente biodegradable
  • Punto de inflamación
    243°C/469 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215000876
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215000876
  • Viscosidad
    44
  • Índice de viscosidad
    199

Descripción general

Descripción del fabricante
L1051-060 ISO46 5GAL HIDRO BIOLÓGICO
  • Responsable con el medio ambiente
  • Antidesgaste, antióxido
  • En última instancia biodegradable