Motion
TAMBOR 46 DE ACEITE HYD DE BASE BIOLÓGICA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 46 DRUM

Aceites hidráulicos de la serie BIOBASED Aceite hidráulico verde de base biológica - No, 55 gal, Tambor, Grado 20 SAE, Grado 46 ISO
Artículo MI #04174361
No. Fabricante BIOBASED HYD OIL 46 DRUM
Precio4,501.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED HYD OIL 46 DRUM

Aceites hidráulicos de la serie BIOBASED Aceite hidráulico verde de base biológica - No, 55 gal, Tambor, Grado 20 SAE, Grado 46 ISO
Artículo MI #04174361
No. Fabricante BIOBASED HYD OIL 46 DRUM
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
Precio4,501.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    440.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los fluidos hidráulicos ecológicos de base biológica están diseñados para su uso en bombas de paletas, pistones y engranajes hidráulicos móviles y estacionarios, y han demostrado tener un rendimiento antidesgaste excepcional.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Aceite hidráulico ecológico de origen biológico
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Responsable con el medio ambiente •Antidesgaste y antióxido •Ultimamente biodegradable
  • Punto de inflamación
    243°C/469 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215000883
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215000883
  • Viscosidad
    44
  • Índice de viscosidad
    199

Descripción general

Descripción del fabricante
L1051-062 ISO46 55GAL HIDRO BIOLÓGICO
  • Responsable con el medio ambiente
  • Antidesgaste, antióxido
  • En última instancia biodegradable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good