Motion
L1072-060
UTF VERDE DE BASE BIOLÓGICA, CUBO DE 5 GALONES
Artículo MI #04174364
No. Fabricante L1072-060
Precio959.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UTF VERDE DE BASE BIOLÓGICA, CUBO DE 5 GALONES
Artículo MI #04174364
No. Fabricante L1072-060
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
Precio959.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    1 año
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    LUBRIPLATE UTF Biobased Green es, en última instancia, un lubricante multigrado de biodegradable1 , que se puede utilizar en equipos agrícolas, industriales y de construcción y tiene un rendimiento de campo probado.
  • Composición
    Fluido a base de verduras
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Responsable con el medio ambiente •Antidesgaste y antióxido •Ultimamente biodegradable
  • Punto de inflamación
    251°C/484°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215000913
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215000913
  • Viscosidad
    48
  • Índice de viscosidad
    210

Descripción general

Descripción del fabricante
L1072-060 5GAL VERDE CON BIOBASE UTF
  • Responsable con el medio ambiente
  • Antidesgaste, antióxido
  • En última instancia biodegradable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"