Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-19/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1-1/4 pulg.
- Ancho de la mordaza5/8 pulg.
- Longitud total9-3/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaEstriado
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO092644700835
Descripción general
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- Mangos únicos de “forma manual” para un agarre y una fuerza de corte completos
- El templado ayuda a absorber el chasquido al cortar el alambre
- Cabezal de alicates endurecido con precisión para mayor tenacidad en el trabajo con mordazas estriadas de agarre seguro
- Las asas de material dual de última generación proporcionan un mejor agarre sin sacrificar la resistencia o durabilidad de la herramienta
- Estampación de engarce detrás de la bisagra para un apalancamiento superior engarzando conectores, terminales y terminales no aislados
- El diseño de alto apalancamiento con remaches está más cerca del filo de corte para un 46 % más de poder de corte y agarre que otros diseños de alicates
- Combinación de acabado pulido y de óxido negro
- Fabricado en EE. UU.
- Alicates serie 2000 disponibles para cortar ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
- El estilo Journeyman de algunos modelos está disponible