Motion
6402675
Plaquita de torneado y ranurado estilo GIMY de metal duro recubierto de grado IC354 TiCN/TiN, ancho de corte máximo 6.35mm
Artículo MI #04174726
No. Fabricante 6402675
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado estilo GIMY de metal duro recubierto de grado IC354 TiCN/TiN, ancho de corte máximo 6.35mm
Artículo MI #04174726
No. Fabricante 6402675
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    3.18 mm
  • Longitud de la plaquita
    15.3 mm
  • Profundidad de corte máxima
    3.1 mm
  • Corte máximo Ancho  
    6.35 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    Y
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GIMY 635-318
  • Estilo de plaquita
    GIMNASIO
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
6402675 GIMY 635-318 IC354

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"