Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1 pulg.
- Longitud del canal4-1/2 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
- Tamaño del mango5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de bitBit de barrena
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Dos barrenasNo
- Capacidad de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de filos de corte1
- Número de espolones1
- SerieSerie 62T
- Tipo de mangoHexagonal
- Centro sólido o huecoSólido
- UPC_NO024721100177