Motion
6002ZZ

NSK
6002ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje
Artículo MI #04176100
No. Fabricante 6002ZZ
Precio32.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6002ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje
Artículo MI #04176100
No. Fabricante 6002ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    9 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6002ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 15 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 32 mm para uso general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176012365
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2830 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176012365

Descripción general

Descripción del fabricante
6002ZZ BRG