Motion
K35X41X14

NTN
K35X41X14

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #04176714
No. Fabricante K35X41X14
Precio27.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K35X41X14

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #04176714
No. Fabricante K35X41X14
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
Precio27.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    41 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.057 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K35X41X14 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 41 mm, un ancho total de 14 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.057 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093759
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6850 lbf
  • UPC_NO
    4547359093759

Descripción general

Descripción del fabricante
K35X41X14 RODILLO DE AGUJA BRG