Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbenteLuz
- Dimensiones150 pies x 30 pulg.
- Longitud150 pies
- Peso19 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete41 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2), ASTM E84-08, NFPA 99
- ColorAzul
- ComposiciónFibra reciclada natural
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete1
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
Descripción general
- Libras por libra, nuestra alfombrilla más absorbente
- Sin zonas de fuga significa que la construcción consistente produce una alfombra sin manchas de luz para absorber el líquido de manera uniforme para una mejor absorción y retención
- Se mantiene unido, incluso al levantar o cambiar una alfombra completamente saturada
- Contiene un 75 % de fibras recicladas, ideal en situaciones en las que se desean o requieren productos ecológicos
- Absorbe aceites, refrigerantes, disolventes y agua; no se recomienda para ácidos, bases u otros líquidos corrosivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.