Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Longitud del buje2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Color principalAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga850 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraAcero inoxidable
- Tipo de cojineteBola de acero inoxidable
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaAcero inoxidable
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero inoxidable
- Tipo de ruedaAcero inoxidable con ranura en V