Motion
3610507600

AVENTICS
3610507600

3610507600
Artículo MI #04180822
No. Fabricante 3610507600
Precio431.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
3610507600

3610507600
Artículo MI #04180822
No. Fabricante 3610507600
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
Precio431.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    31 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    10 bar
  • Presión máxima establecida
    145 psi
  • Presión mínima establecida
    1.45 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -25 a 70 °C
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
3610507600

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo