Motion
CASQUILLO 4030 X 1-1/2-KW

DODGE
4030 X 1-1/2-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 1.5000 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #04180885
No. Fabricante 4030 X 1-1/2-KW BUSHING
Precio387.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4030 X 1-1/2-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 1.5000 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #04180885
No. Fabricante 4030 X 1-1/2-KW BUSHING
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
Precio387.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    7-3/4 (acero) pulg., 8-1/2 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5-3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • UPC_NO
    782476460327
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4030 1-1/2 CASQUILLO PT#119739