Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Diámetro/Ancho de la cabeza2-1/2 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaAlcalina
- Color del cuerpoAmarillo
- Material del cuerpoResina
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz6800 LED cd
- Emisión de luz completa120 (halógenos) lm, 20 (LED) lm
- Tiempo de ejecución completo1.5 (halógeno) h, 11.5 (LED) h
- Características de diseñoCabezal giratorio
- Características y beneficios• Compacto, de larga duración, alto rendimiento, Faros delanteros LED C4® para cumplir con los estrictos requisitos de las ubicaciones peligrosas de la División 1, a la vez que mantiene una salida de luz excepcional y un tiempo de funcionamiento prolongado • LED C4® , resistente a golpes con una vida útil de 50,000 horas • Lente de policarbonato irrompible • Junta tórica sellada • Tres pilas alcalinas de tamaño “AA” que proporcionan un reemplazo rápido con pilas fácilmente disponibles • Interruptor de botón: encendido/apagado • El actuador de la cúpula de goma proporciona un funcionamiento sencillo incluso cuando se usan guantes pesados • Carcasa resistente a impactos: prueba de caída verificada • Correa de casco elástica y de goma incluida • Clase 1, Clasificación de división 1
- Material de la correa para la cabezaElástico
- Ángulo giratorio del cabezal90 °
- Tipo de accesorio de faroFijación de casco
- IncluyeCorrea de caucho para casco
- Intensidad máxima del haz6800 cd
- Salida de luz máxima120 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento11 h
- Número de baterías3
- Número de LED1
- Número de modos de luz2
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaResistente a los impactos
- Estándares cumplidosEJEMPLO, MSHA
- TipoFaro
- Listado ULClase I, Clase II, Clase III, División 1, Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, Grupo E, Grupo F, Grupo G, T4
- UPC_NO080926612006
Descripción general
- Faro LED C4® compacto, de funcionamiento prolongado y alto rendimiento para cumplir con los estrictos requisitos de las ubicaciones peligrosas de la División 1, a la vez que mantiene una salida de luz excepcional y un tiempo de funcionamiento prolongado
- C4® LED, resistente a golpes con una vida útil de 50,000 horas
- Lente de policarbonato irrompible
- Junta tórica sellada
- Tres pilas alcalinas de tamaño “AA” proporcionan un reemplazo rápido con baterías disponibles
- Interruptor pulsador: encendido/apagado
- Actuador de cúpula de goma que facilita el funcionamiento incluso con guantes pesados
- Carcasa resistente a impactos: prueba de caída verificada
- Incluye correa elástica y de goma para casco
- Clase 1, división 1