Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante8, Medio
- Longitud200-255 mm
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul/blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- Resistencia al corte En IsoEN ISO A
- Tipo de manoEmparejamiento
- Uso en la industriaAutomoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaNailon
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante20076490493077
- Estándares cumplidosNivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO20076490493077
- Temperatura de lavado104 °F
Descripción general
- Cuando los trabajadores necesitan un manejo seguro y cómodo en estos entornos, los guantes de trabajo Ansell HyFlex® 11-900 ofrecen excelentes resultados
- También disponible en paquete Vend