Motion
FJ5984-0810S
Eaton Aeroquip E-Z Clip System A/C Refrigeración Productos Junta tórica hembra Piloto corto - Acero al carbono
Artículo MI #04182660
No. Fabricante FJ5984-0810S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip E-Z Clip System A/C Refrigeración Productos Junta tórica hembra Piloto corto - Acero al carbono
Artículo MI #04182660
No. Fabricante FJ5984-0810S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    0.500 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.625 pulg.
  • Altura
    0.880 pulg.
  • Diámetro interior
    0.370 pulg.
  • Longitud
    3.570 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.880 pulg.
  • Longitud total
    3.570 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Ancho
    0.880 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ5984-0810S
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron