Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro111.12 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud del orificio48.42 mm
- Ancho de la carcasa26.20 mm
- Longitud a través del orificio37.3 mm
- Longitud total Diámetro133.4 mm
- Diámetro del piloto92.08 mm
- Peso4.3 lb
Detalles
- Número de cojineteUG2M40NL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699182088
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 40 mm, de uso estándar, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de un solo labio