Motion
LVA30-03N-C1
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #04183111
No. Fabricante LVA30-03N-C1
Precio267.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #04183111
No. Fabricante LVA30-03N-C1
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
Precio267.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +0.5 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +100 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
LVA30-03N-C1 QUÍMICO DE ALTA PURIDAD
  • Válvula química de alta pureza, tipo único
  • Puertos roscados, tipo neumático
  • Presión de funcionamiento: 0.3 ~ 0.5 MPa
  • Temperatura del fluido: 0 a 100°C
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno