Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSolo yemas de los dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveForro de nailon
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosHyflex
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosEN388 003X
- UPC_NO20076490004945