Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTrabajo medio
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea3
- Normativas de listado de aprobaciónEN 388 134X, EN 407
- ColorAmarillo
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- MaterialKevlar
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO20076490010922
Descripción general
- Construcción de doble capa para mayor resistencia al corte
- Proporciona protección en el antebrazo contra lesiones leves por calor y quemaduras
- Elástico en la parte superior del brazo para un ajuste ceñido
- La ranura para el pulgar evita que el manguito se retuerza durante el uso
- Aplicaciones: automoción, industria del vidrio, fabricación de metales y bienes duraderos