Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición-44 °C
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Peso total50 lb
- Tamaño1 gal.
- Gravedad específica1
Detalles
- Aplicaciones adicionalesRoscado
- AplicaciónRefrigeración de herramientas y tuberías durante las operaciones de roscado
- ColorEndura-Clear
- ComposiciónAceite mineral
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• Especialmente formulada para usarse con tubería de roscado FGG/BM/CZ
- Punto de inflamación350 °F
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- FraganciaOlor leve
- Número de Upc del fabricante0095691328083
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Ridgid
- Aplicación del materialMetales
- Tipo de aceiteCorte
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- AromaLeve
- SerieEndura-Clear
- Estándares cumplidosCompatible con el sistema FGG/BM/CZ
- Nombre/número comercialRidgid Endura-Clear
- TipoCorte
- UPC_NO0095691328083
- Viscosidad2400 cP
Descripción general
- Especialmente formulada para usarse con tubería de roscado FGG/BM/CZ