Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable12 pies
- Diámetro36 pulg.
Detalles
- Amperaje3.5 A, 4.6 A
- Material de protecciónRecubierto de epoxi
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Flujo de aire máximo8090 cfm
- Número de velocidades2
- Velocidad600 rpm, 830 rpm
- Estándares cumplidosListado por UL/CUL
- Voltaje115 V
Descripción general
- 115V, 1/2 hp, accionamiento directo, monofásico, dos velocidades, motor TEAO
- Cuatro opciones de montaje en una caja: montajes colgantes, en techo, en pared o en barril
- Las protecciones, el cañón y los montajes están recubiertos de epoxi
- CFM: 8,090/11,200
- Fácil de montar
- Listado por UL/CUL