Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3881
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- Estándares cumplidosAS/NZS 2161, Categoría CE II, Título 21 Parte 117 Sección 2800 de la FDA, Título 21 Parte 177 Sección 1520 de la FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO20076490013183