Motion
240022

ANSELL
240022

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #04184418
No. Fabricante 240022
Precio23.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
240022

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #04184418
No. Fabricante 240022

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    1
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Estándares cumplidos
    AS/NZS 2161, Categoría CE II, Título 21 Parte 117 Sección 2800 de la FDA, Título 21 Parte 177 Sección 1520 de la FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    20076490013190

Descripción general

Descripción del fabricante
240022 HYFLEX 72025 TAMAÑO 8, 0 CADA UNO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno