Motion
AMA2215 2 15/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
AMA2215 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #04184432
No. Fabricante AMA2215 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio3,020.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
AMA2215 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #04184432
No. Fabricante AMA2215 2 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio3,020.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210690595

Descripción general

Descripción del fabricante
AMA2215 D ALMOHADA C/ND COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno