Motion
CDUJB6-4D
Cilindro, montaje libre, doble efecto
Artículo MI #04184459
No. Fabricante CDUJB6-4D
Precio32.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, montaje libre, doble efecto
Artículo MI #04184459
No. Fabricante CDUJB6-4D
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
Precio32.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Altura total
    19 mm
  • Longitud total
    34.5 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    10.99 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    19.79 N
  • Tamaño de la varilla
    M3x0.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M3x0.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    4 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CU
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CUJ
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUJB6-4D CILINDROS, T LIBRE, DOBLE ACCIÓN, A-SW
  • Montaje libre en miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno