Motion
PEU3K31N  1 15/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
PEU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04184836
No. Fabricante PEU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04184836
No. Fabricante PEU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    23.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699301014
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    793699301014

Descripción general

Descripción del fabricante
PEU3K31N PILLOWBLK PE-U3K31N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo