Motion
MM-3M-500
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.1900 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 10-32
Artículo MI #04185504
No. Fabricante MM-3M-500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.1900 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 10-32
Artículo MI #04185504
No. Fabricante MM-3M-500

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    13 o
  • Altura total
    1.5625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    10-32
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    1169 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029037375

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-3M-500 EXTREMO DE LA VARILLA PARA HOMBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo