Motion
SBO210-2.8E1/112S-210CK

HYDAC CORP
SBO210-2.8E1/112S-210CK

Acumulador de diafragma 378200 - Capacidad de 0.740 gal, 3000 psi máx., puerto de fluido SAE 12 (1-1/16–12 UN), puerto de gas M 28 x 1.5 , material de diafragma NBR (Buna N), conexión roscada, 6.57 pulg. de diámetro de la carcasa, material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #04186085
No. Fabricante SBO210-2.8E1/112S-210CK
Precio1,423.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SBO210-2.8E1/112S-210CK

Acumulador de diafragma 378200 - Capacidad de 0.740 gal, 3000 psi máx., puerto de fluido SAE 12 (1-1/16–12 UN), puerto de gas M 28 x 1.5 , material de diafragma NBR (Buna N), conexión roscada, 6.57 pulg. de diámetro de la carcasa, material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #04186085
No. Fabricante SBO210-2.8E1/112S-210CK
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
Precio1,423.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    8.2 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Altura total
    10.74 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    6.57 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.740 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Material del diafragma
    NBR (Buna N)
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    M 28 x 1.5
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    180 ̊F
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima
    5 ̊F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    4:1
  • Reparable
    No reparable
  • Serie
    SBO 210
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
SBO210-2.8E1/112S-210CK

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good