Motion
RSC-200-2C-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-200-2C-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 in, recubierta, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #04186335
No. Fabricante RSC-200-2C-10FT
Precio448.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-200-2C-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 in, recubierta, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #04186335
No. Fabricante RSC-200-2C-10FT
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
Precio448.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    159 mm
  • Anchura interior
    38.1 mm
  • Altura de la placa de enlace
    60.33 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    7.92 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    19.84 mm
  • Diámetro del rodillo
    39.67 mm
  • Resistencia a la tensión
    845162 N
  • Paso transversal
    71.55 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-6480-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647285020

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-200-2C-10FT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle