Motion
6403078
MM GRIT-22K/P,28K-Series Punta de fresado intercambiable, Tipo de punta de fresado: ranurado
Artículo MI #04186778
No. Fabricante 6403078
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MM GRIT-22K/P,28K-Series Punta de fresado intercambiable, Tipo de punta de fresado: ranurado
Artículo MI #04186778
No. Fabricante 6403078
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    T08
  • Radio de esquina
    0.2 pulg.
  • Diámetro de corte
    22 mm
  • Profundidad de corte
    4.5 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN
  • Código de boquilla de fresado completo
    GRÍTULO MM 22K-3.00-0.20
  • Calidad del fabricante
    IC528
  • Material
    Metal duro
  • Tipo de boquilla de fresado
    Ranurado de ranura
  • Número de canales
    4
  • Piezas y accesorios
    Llave de sujeción (MM EGR 20-22)
  • Serie
    MM GRIT-22K/P,28K

Descripción general

Descripción del fabricante
6403078 MM GRIT 22K-3.00-0.20 528

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo