Motion
GW209PPB22BR209RH

PEER Bearing
GW209PPB22BR209RH

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.5350 pulg., 109.32 mm OD, 1.4687 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #04186788
No. Fabricante GW209PPB22BR209RH
Precio141.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
GW209PPB22BR209RH

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.5350 pulg., 109.32 mm OD, 1.4687 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #04186788
No. Fabricante GW209PPB22BR209RH
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
Precio141.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5350 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    109.32 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.4687 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.46 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW209RPPB22-BR AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.5350 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 4.0000 pulgadas y ancho total de 1.6875 pulgadas dentro de los cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GW209PPB22BR209RH
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106965350

Descripción general

Descripción del fabricante
GW209RPPB22-BR AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo