Motion
C4T17NC46A

LEESON ELECTRIC
C4T17NC46A

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón S56C, carcasa totalmente cerrada sin ventilación (TENV), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #04187453
No. Fabricante C4T17NC46A
Precio791.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C4T17NC46A

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón S56C, carcasa totalmente cerrada sin ventilación (TENV), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #04187453
No. Fabricante C4T17NC46A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$791.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, bastidor S56C , TENV
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720326411
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720326411
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
102861.00,1/2HP,S56C,1800RPM,3PH,TENV
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • Adecuado para aplicaciones accionadas por correa o por ventilador en eje.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"