Motion
84428-10
Inyector de colector Centro-Matic SL-42-Series , 10 salidas, Tamaño de la rosca de entrada del colector: 1/8", Tamaño de la salida del inyector: 1/8"
Artículo MI #04187710
No. Fabricante 84428-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inyector de colector Centro-Matic SL-42-Series , 10 salidas, Tamaño de la rosca de entrada del colector: 1/8", Tamaño de la salida del inyector: 1/8"
Artículo MI #04187710
No. Fabricante 84428-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de salida del inyector
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca de entrada del colector
    1/8 pulg.
  • Profundidad general
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    2-7/16 pulg.
  • Ancho general
    8-3/8 pulg.

Detalles

  • Incluye
    Empaquetaduras Viton
  • Tipo de rosca de entrada del colector
    NPTF(f)
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Salida máxima
    0.003 pulg.3
  • Presión mínima de funcionamiento
    750 psi
  • Salida mínima
    0.001 pulg.3
  • Número de salidas
    10
  • Tipo de producto
    Inyectores de grasa
  • Serie
    SL-42
  • Tipo
    Inyector del colector

Descripción general

Descripción del fabricante
84428-10 SL42 CONJUNTO INJ VITON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"