Motion
48-FC5022-01

Rexnord (RRX)
48-FC5022-01

Rodillo de impacto plano - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04187827
No. Fabricante 48-FC5022-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
48-FC5022-01

Rodillo de impacto plano - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04187827
No. Fabricante 48-FC5022-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    59-7/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51 pulg.
  • Peso
    97.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto plano
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-FC5022-01 IDL L/S IMP 1.94BRG