Motion
VFS4110R-5D-04

SMC
VFS4110R-5D-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - Solenoide único
Artículo MI #04187859
No. Fabricante VFS4110R-5D-04
Precio157.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS4110R-5D-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - Solenoide único
Artículo MI #04187859
No. Fabricante VFS4110R-5D-04
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
Precio157.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    110.5 mm
  • Longitud total
    154.5 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.8 (P a A, B) Cv, 3.1 (P a A, B) Cv
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tiempo de respuesta
    ≤40 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS C 0920, JIS C 4003

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS4110R-5D-04
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle