Motion
MKL-4

Emedco
MKL-4

Candado de bloqueo - Con llave maestra, Material de acero, Acabado/revestimiento laminado, Material de grillete de acero, 13/64 in de diámetro de grillete, Color azul, 9/16 in de espacio libre vertical
Artículo MI #04188117
No. Fabricante MKL-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Emedco
MKL-4

Candado de bloqueo - Con llave maestra, Material de acero, Acabado/revestimiento laminado, Material de grillete de acero, 13/64 in de diámetro de grillete, Color azul, 9/16 in de espacio libre vertical
Artículo MI #04188117
No. Fabricante MKL-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    13/64 pulg.
  • Espacio libre vertical
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color del parachoques/cuerpo
    Azul
  • Cuerpo o parachoques de color
    Parachoques de color
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (4) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave maestra
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Material del grillete
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO MKL-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo