Especificaciones
Dimensions
- Peso740 g
Details
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
VXP2140S-03N-3G VÁLVULA, MEDIOS 110VAC
- Material del cuerpo: aluminio, resina, latón, acero inoxidable
- Fluido: aire, gas, vapor, agua y aceite
- Tamaño del puerto: Tipo roscado: 1/4 a 2 pulgadas, Tipo de brida: 32A a 50A
- Aislamiento de bobina Clase B o Clase H disponible
- Tipo de válvula: normalmente cerrada y normalmente abierta
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad