Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6380 pulg.
- Diámetro de la pinza2.3970 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.3120 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.3125 pulg.
- Diámetro del cubo2.0420 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7200 pulg.
- Exterior Diámetro2.9740 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Diámetro de paso2.7210 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7200 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.9740 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.9740 pulg.
- Grosor de los dientes0.2840 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Peso0.52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Tipo de orificioCojinete
- Tipo de cadena / rueda dentadaRalentí
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- IncluyeApriete de cadena, pieza n.o E5006
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950064031
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes17
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Capacidad de carga radial270 a 2,500 RPM lb, 290 a 2,000 RPM lb, 320 a 1,500 RPM lb, 360 a 1,000 RPM lb, 460 a 500 RPM lb, 800 a 100 RPM lb
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO697950064031
Descripción general
Descripción del fabricante
40BB17H SELLO DE LLENADO
- Las poleas guía Martin funcionan sin problemas y están disponibles en bronce sinterizado impregnado de aceite, rodamientos extrarresistentes montados a presión en rueda dentada y una caja de soporte de acero endurecido para una máxima resistencia al desgaste.
- Las ruedas dentadas de acero utilizadas en las poleas guía Martin se mecanizan (no se estampan) con precisión de la misma manera que las ruedas dentadas que se suministran normalmente para el uso de transmisión de potencia.
- Martin también puede alterar los piñones existentes e instalar cojinetes para fabricar poleas guía personalizadas.
- Se puede utilizar para cambiar la dirección del movimiento de la cadena o para ajustar la tensión de la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature