Motion
TIA05BU-33
Tubos de nailon - Aire/agua, 0.137 pulg. de D.I., 0.188 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 20 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04188619
No. Fabricante TIA05BU-33
Precio15.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon - Aire/agua, 0.137 pulg. de D.I., 0.188 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 20 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04188619
No. Fabricante TIA05BU-33
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
Precio15.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.137 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.188 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIA05BU-33 TUBOS DE NAILON

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno