Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango2.7500 pulg., 70 mm
- Longitud de la mordaza1/2 pulg.
- Grosor de la mordaza6 mm;0.2400 pulg.
- Ancho de la mordaza7/16 pulg.
- Longitud4.2600 pulg., 108 mm
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Longitud de pieza única108 mm;4.2600 pulg.
- Ancho de pieza única11 mm;0.4380 pulg.
- Peso de la herramienta54 g, 1.9 oz
- Peso0.12 lb
- Ancho0.4380 pulg., 11 mm
Detalles
- AplicaciónElectrónica
- Acabado de la cuchillaEndurecido por inducción
- Material del cuerpoAcero
- ColorAzul claro
- Tipo de cortadoraDiagonal
- DescripciónAlicates de Corte Diagonal, Electrónica, Punta Ahusada, Resorte, 4-Inch
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoAzul
- Material del mangoAcero aleado, plástico
- Estilo de mangoCargado por resorte
- Tipo de mangoSumergido en plástico
- AisladoNo
- Mango aisladoSí
- MaterialAcero de aleación
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO092644722509
Descripción general
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
- Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
- Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
- Nariz cónica para trabajar fácilmente en áreas confinadas y cortar la punta con precisión
- Acción con resorte para apertura automática