Motion
SUCFB204-12-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCFB204-12-PBT

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de caucho de silicona aprobado por la FDA protegido por sello de eslinga de acero inoxidable
Artículo MI #04188738
No. Fabricante SUCFB204-12-PBT
Precio226.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCFB204-12-PBT

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de caucho de silicona aprobado por la FDA protegido por sello de eslinga de acero inoxidable
Artículo MI #04188738
No. Fabricante SUCFB204-12-PBT
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
Su precio$226.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.3465 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.3125 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Termoplástico
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590340743
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Tipo de sello
    Sello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106996545

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB204-12F-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno