Motion
SUCT205-16-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCT205-16-PBT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa termoplástica, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #04188739
No. Fabricante SUCT205-16-PBT
Precio302.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCT205-16-PBT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa termoplástica, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #04188739
No. Fabricante SUCT205-16-PBT
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
Precio302.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.9375 pulg.
  • Ancho general
    1.3430 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCT205-16-PBT
  • Número de Upc del fabricante
    8865590343973
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-16
  • Tipo de sello
    Sello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
  • Serie
    SUCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    1200106999614

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTN205-16F-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo