Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.520 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera Moisture-Lok
- Presión de estallido11000 psi
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraManguera Moisture-Lok
- Material del tubo interiorPoliolefina
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 150 °F
- Presión de trabajo2750 psi
Descripción general
- Cubierta resistente a los rayos UV
- Colores personalizados disponibles
- Tubo central de alta barrera contra la humedad.
- No hay plastificantes en el tubo central.