Motion
CWM105-00-30V18

WEG ELECTRIC CORP
CWM105-00-30V18

Contactor - 105 A
Artículo MI #04189229
No. Fabricante CWM105-00-30V18
Precio435.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CWM105-00-30V18

Contactor - 105 A
Artículo MI #04189229
No. Fabricante CWM105-00-30V18
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
Precio435.77 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    105 A
  • Voltaje de bobina
    110 V / 120 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWM105-00-30-V18
  • Montaje en panel o riel DIN 35mm hasta la serie CWM105
  • Contactos auxiliares de montaje frontal y lateral
  • Protección Finger-Touch IP20
  • Protección de voltaje de bobina ancha CA o CC
  • Contactos espejo para aplicaciones “relacionadas con la seguridad”
  • Contactos auxiliares vinculados mecánicamente

También puede gustarle