Motion
IDG30V-X165
Secador de aire de membrana - Punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #04189368
No. Fabricante IDG30V-X165
Precio1,472.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - Punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #04189368
No. Fabricante IDG30V-X165
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
Precio1,472.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.26 lb

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    12.713 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    10.594 scfm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Caudal de aire de purga
    2.118 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG30V-X165 SECADOR DE AIRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"