Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola66 mm
- Agujero Diámetro60 mm
- Anillo interior Ancho44 mm
- Desalineación Ángulo6 o
- Ancho del anillo exterior36 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Peso1.04 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial695000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024467